REELCRAFT 5400 OMP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 3000 psi, slangelengde 35 fot

Vare: BT6KMY Modell: 5400 OMP
5 505 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde35ft.
Slange utenfor Dia.0.53 "
Inlet3/8 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/8 "NPT (F)
Trykk3000 psi
Vekt23 kg

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series 5000 slangetromler er slitesterke og kompakte for et bredt spekter av bruksområder med kritiske plassbehov., , ,Slangen er plassert i basen for å eliminere risikoen for unødig belastning på svivelen, ,Den bøyde rørsviveldesignen gir en jevn slangeovergang til spolen, ,Svivelen er plassert inne i spolen for beskyttelse mot støt og miljø, ,Den pålitelige hastighetslåsen muliggjør positiv låsing av spolen i to posisjoner per rotasjon, ,Alle stålkomponenter er pulverlakkert for maksimal korrosjon motstand, ,Robotisk sveiset stålbase gir maksimal styrke og jevn kvalitet, ,Produsert i USA, , ,*Snelle sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressMaks. Temp.Pris
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 25 fot lengde | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi150 Grader F4 968 NOK
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Slangetrommel General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Syntetisk gummiPermanent smurtGenerelt, industri--Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi210 Grader F7 302 NOK
REELCRAFT 5435 OHP1 slangetrommel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende5,000 psi210 Grader F5 201 NOK
REELCRAFT A5835 OMP1 slangetrommel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende2,000 psi210 Grader F9 915 NOK
REELCRAFT 5400 OLP1 Slangetrommel Industrial 1/4 tommers 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi150 Grader F5 309 NOK
REELCRAFT 5625 OHP1 slangetrommel Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Kamlås med rullestyring4,000 psi210 Grader F5 820 NOK
REELCRAFT 5450 ELP1 slangetrommel 1/4 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPermanent smurt---Kamlås med rullestyring300 psi150 Grader F6 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5400 OMP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 3000 psi, slangelengde 35 fot
5 505 NOK / enhet