PARKER Adapter, rustfritt stål


filtre
Klasse: Rørkobling , Maks. Damptrykk: 6600 psi , Antall hull: 1 , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4-4 RA-SS
316 rustfritt stålMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "337NOK
A
2-2 RA-SS
Rustfritt stålFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "226NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?