Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 RA-SS reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 6600 Psi

På lager
Vare: AF7GWV Modell: 4-4 RA-SSKryssreferanse: 20YZ99
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6600 psi
Maks. Damptrykk6600 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2-2 RA-SS reduksjonsadapter rustfritt stål | AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSRustfritt stålFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 RA-SS reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 6600 Psi
347NOK / enhet