PARKER Hydrauliske retningsventiler


filtre
Hz: 50/60 , Maks. Strømme: 28.0 gpm , Maks. Press: 5000 psi , Driftstype: Solenoid operert , segltype: Nitril O-ring , Type: Solenoid operert , Ventildesign: 4-veis / 3-posisjon , Ventiltype: Hydraulisk retningsventil , Spenning: 115 VAC
StilModellSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
D3W1CNYK5
--5.069.85D05-8 439 NOK
B
D1VW009CNYGF5
110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 430 NOK
B
D1VW004CNYGF5
110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 112 NOK
C
D3W9CNYK5
110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "9 614 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?