TSUBAKI Offset Link hul pinne


filtre
Bruddstyrke: 1720 lb. , Smøring: SAE 10 til SAE 50 , Materiale: Karbonstål , Temp. Område: 15 til 300F , Type: Hult pin
StilModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
C2040HPOL
0.689 "C20400.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.312 "233NOK
A
C2042HPOL
0.689 "C20420.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.625 "278NOK
A
C2052HPOL
0.855 "C20520.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.75 "416NOK
A
C2050HPOL
0.855 "C20500.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.4 "303NOK
A
C2060HPOL
1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Naglet1.5 "0.494 "0.469 "396NOK
B
80HPOL
1.341 "800.701 "0.125 "Spaltet1"0.64 "0.625 "556NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?