Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link hulstift | AB4KXN 1YLU2

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link hulstift

På lager
Vare: AB4KXN Modell: C2052HPOLKryssreferanse: 1YLU2
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Link
ANSI KjedestørrelseC2052
Bushing Dia. (I.)0.400
Koble slutt til senterlinje0.459 "
Inne i Pin Dia.0.284 "
Lengde1.25 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning705 lb.
Utenfor Pin Dia.0.284 "
Samlet bredde0.878 "
Pin Lengde0.855 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1.25 "
Nitteenden til senterlinjen0.396 "
Rulle Dia.0.75 "
Roller Link Plate Høyde0.591 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet4410 lb.
typenHult pin
Bredde mellom rulleleddplater0.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI 80HPOL Offset Link hulpinne | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Spaltet1"0.64 "0.625 "571NOK
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link hulstift | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.312 "245NOK
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.625 "316NOK
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link hulstift | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.4 "313NOK
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link hulstift | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Naglet1.5 "0.494 "0.469 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link hulstift
430NOK / enhet