GUARDAIR Ultra Whisper Jet Series luftvåpen


filtre
Luftforbruk: 40 scfm , Kroppsmateriale: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Innløpsstørrelse: 3/8 "(F) NPT , Maks. dBA: 97 , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 3/4 "(F) NPT , Utgang: 1.9 lbf
StilModellFARGETotal lengdePris (eks. mva)
A
U80LJ024AA3
Chrome32 "530NOK
A
U80LJ072AA3
Chrome79 "659NOK
RFQ
A
U80LJ018AA3
Chrome25 "514NOK
A
U80LJ036AA3
Chrome43 "562NOK
B
U80LJ024AA2
Grå32 "530NOK
A
U80LJ012AA3
Grå19 "498NOK
A
U80LJ048AA3
Grå55 "595NOK
B
U80LJ012AA2
Grå19 "498NOK
B
U80LJ018AA2
Grå25 "514NOK
B
U80LJ036AA2
Grå43 "562NOK
B
U80LJ048AA2
Grå55 "595NOK
B
U80LJ072AA2
Grå79 "659NOK
RFQ

Ultra Whisper Jet Series luftvåpen

Guardair Ultra Whisper Jet-seriens luftpistoler har WhisperJet-dyseteknologi for å levere kraftige skyveeffekter ved redusert støynivå (97 dBA). Disse luftpistolene har et håndtak med pistolgrep med en konturutløser i full lengde for uovertruffen brukerkomfort og en aluminiumsforlengelse med en solid konisk spiss for å forhindre dyseblokkering. Alle enhetene er utstyrt med en patentert, justerbar hengekrok som kan flyttes for praktiske oppbevaringsmuligheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?