Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR U80LJ012AA3 luftpistol, 19 tommers lengde, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2

GUARDAIR U80LJ012AA3 luftpistol, 19 tommers lengde, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm

På lager
Vare: AD2BQH Modell: U80LJ012AA3Kryssreferanse: 3MLY2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC40 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse12 "
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeWhisper Jet (R)
Dyselengde1-1 / 2 "
Størrelse på uttak3/4 "(F) NPT
Produksjon1.9 lbf
Total lengde19 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdePris
GUARDAIR U80LJ048AA2 luftpistol, 120 Psi, 55 tommers lengde, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Grå55 "595NOK
GUARDAIR U80LJ012AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 tommers lengde | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Grå19 "498NOK
GUARDAIR U80LJ018AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 tommers lengde | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Grå25 "514NOK
GUARDAIR U80LJ024AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 tommers lengde | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Grå32 "530NOK
GUARDAIR U80LJ036AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 tommers lengde | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Grå43 "562NOK
GUARDAIR U80LJ072AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 tommers lengde | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Grå79 "659NOK
RFQ
GUARDAIR U80LJ018AA3 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 25 tommers lengde, 40 Scfm | AD2BQJ 3MLY4 U80LJ018AA3Chrome25 "514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U80LJ012AA3 luftpistol, 19 tommers lengde, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm
498NOK / enhet