PARKER MV-10-serien, membranventiler


filtre
Omgivelsestemp. Område: 0 grader til 150 grader F , Kroppsmateriale: Fuktet: PFA, Modifisert PTFE; Ikke fuktet: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF-belagte SS-fjærer , Volumkoeffisient: 0.6 , Forbindelse: FNPT , Membranmateriale: Modifisert PTFE , Strømningshastighet: .60 CV , Lengde: 2.375 " , Maks. Væsketemperatur: 130 grader C , Maks. Press: 80 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Havn: 1/4 "FNPT , Trykkvurdering: 80 psiG , fuktede materialer: PFA, modifisert PTFE
StilModellSakVentildesignPris (eks. mva)
A
MV-10-1344-10
Membran3-veis7 571 NOK
B
MV-10-1044-10
Membranventil2-veis6 319 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?