Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-10-1344-10 Manuell membran, 1/4 FNPT portstørrelse | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Manuell membran, 1/4 FNPT portstørrelse

På lager
Vare: AE6QZA Modell: MV-10-1344-10Kryssreferanse: 5UPV5
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
7 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembran
Omgivelsestemp. Område0 grader til 150 grader F
Body MaterialFuktet: PFA, Modifisert PTFE; Ikke fuktet: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF-belagte SS-fjærer
Volumkoeffisient0.6
TilkoblingFNPT
MembranmaterialeModifisert PTFE
Flytkontroll3 vei
Strømningshastighet.60 CV
Væsketemp. Område0 grader til 266 grader F
Lengde2.375 "
Maks. Omgivelsestemperatur66 grader C
Maks. Væsketemp.130 grader C
Maks. Press80 psi
Min. Omgivelsestemp.17 grader C
Min. Væsketemp.17 grader C
MuttermaterialePVDF
Rørstørrelse1 / 4 "
Havn1/4 "FNPT
Trykkvurdering80 psiG
Ventildesign3-veis
Fuktede materialerPFA, modifisert PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakVentildesignPris
PARKER MV-10-1044-10 Membranventil 2-veis 1/4 tommers Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Membranventil2-veis6 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 Manuell membran, 1/4 FNPT portstørrelse
7 571 NOK / enhet