Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-10-1044-10 Membranventil 2-veis 1/4 tommers Fnpt | AE6QYZ 5UPV4

PARKER MV-10-1044-10 Membranventil 2-veis 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE6QYZ Modell: MV-10-1044-10Kryssreferanse: 5UPV4
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
6 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranventil
Omgivelsestemp. Område0 grader til 150 grader F
Body MaterialFuktet: PFA, Modifisert PTFE; Ikke fuktet: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF-belagte SS-fjærer
Volumkoeffisient0.6
TilkoblingFNPT
MembranmaterialeModifisert PTFE
Væsketemp. Område0 grader til 266 grader F
Lengde2.375 "
Maks. Press80 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakVentildesignPris
PARKER MV-10-1344-10 Manuell membran, 1/4 FNPT portstørrelse | AE6QZA 5UPV5 MV-10-1344-10Membran3-veis7 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-10-1044-10 Membranventil 2-veis 1/4 tomme Fnpt
6 319 NOK / enhet