EDWARDS SIGNALING Røde LED -moduler


filtre
Farge: Rød , Gjeldende vurdering: 0.035A , Innhegning: NEMA 3R/4X, IP54/66 , blinker per minutt: Steady , Husmateriale: polykarbonat , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Overflate eller kanal , Størrelse: 70mm , Watt: 5
StilModellSpenningNåværende tegnetDiameterBreddeHøydeLampelivObjektivdesignDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
270LEDSR240AB
---------
RFQ
A
270LEDSR120AB
---------
RFQ
A
270LEDSR24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMR24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMR240AB
---------
RFQ
B
270LEDMR24AD
24 VAC/DCVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 206 NOK
B
270LEDSR24AD
24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 731 NOK
B
270LEDSR120A
120 VAC0.035 A vekselstrøm70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 766 NOK
B
270LEDMR120A
120 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 360 NOK
A
270LEDMR120AB
120 VAC ved 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
B
270LEDSR240A
240 VAC0.035 A vekselstrøm70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 824 NOK
B
270LEDMR240A
240 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 339 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?