Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Rød LED -modul, 70 mm størrelse, 0.035A vurdering, 120VAC ved 50/60 Hz

På lager
Vare: AA7QFW Modell: 270LEDSR120AKryssref.: 16G781

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGERød
Nåværende tegnet0.035 A vekselstrøm
Diameter70mm
Blinker per minuttSteady
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate eller kanal
Drifts Temp.-22 til 140 grader F
VurderingIP65
Spenning120 VAC
Watts5
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSpenningNåværende tegnetDiameterBreddeHøydeLampelivObjektivdesignDrifts Temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Rød LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 360 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Rød LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 339 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Rød LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 206 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Rød LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035 A vekselstrøm70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 824 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Rød LED-modul, 70 mm størrelse, 0.065/0.085A klassifisering, 24VAC/DC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 731 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Rød LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC ved 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Rød LED-modul, 70 mm Størrelse | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Rød LED -modul, 70 mm størrelse, 0.035A vurdering, 120VAC ved 50/60 Hz
1 766 NOK / enhet