INTERMATIC Fotokontroll, montering av stammen


filtre
Kontakt skjema: SPST , Dybde: 1-9 / 16 " , Innkapslingstype: Rightight , Montering: stem , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F , Bredde: 1 9 / 16 "
StilModellFARGEHousing MaterialLengdeMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
A
K4421M
GråDie-cast3"1800120 VAC402NOK
B
K4423M
GråDie-cast3"4150208 til 277 VAC497NOK
C
K4123C
Grå med hvitt båndpolypropylen2 5 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC492NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?