Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4421M Fotokontroll 120vac 1800w stilk | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stem

På lager
Vare: AF7EEP Modell: K4421MKryssreferanse: 20XF01
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1-9 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing MaterialDie-cast
Lengde3"
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800
Monteringstem
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 VAC
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse for å forhindre uønsket slå av

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHousing MaterialLengdeMaks. EffektSpenningPris
INTERMATIC K4123C Fotokontrollstamme 208 til 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CGrå med hvitt båndpolypropylen2 5 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC504NOK
INTERMATIC K4423M Fotokontroll, SPST, Regntett, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MGråDie-cast3"4150208 til 277 VAC478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stem
398NOK / enhet