Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 80HPOL Offset Link hulpinne | AB4KMK 1YKP5

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin

På lager
Vare: AB4KMK Modell: 80HPOLKryssreferanse: 1YKP5
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Link
ANSI Kjedestørrelse80
Bruddstyrke1720 lb.
Bushing Dia. (I.)0.625
Koble slutt til senterlinje0.701 "
Inne i Pin Dia.0.448 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning1720 lb.
Utenfor Pin Dia.0.448 "
Samlet bredde1.398 "
Pin Lengde1.341 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet10,800 lb.
typenHult pin
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link hulstift | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.312 "233NOK
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.625 "278NOK
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link hulstift | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.4 "303NOK
TSUBAKI C2052HPOL Offset Link hulstift | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.75 "416NOK
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link hulstift | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Naglet1.5 "0.494 "0.469 "396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin
556NOK / enhet