Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2060HPOL Offset Link hulstift | AB4KYD 1YLV8

TSUBAKI C2060HPOL Offset Link hulstift

På lager
Vare: AB4KYD Modell: C2060HPOLKryssreferanse: 1YLV8
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Link
ANSI KjedestørrelseC2060H
Bushing Dia. (I.)0.469
Koble slutt til senterlinje0.561 "
Inne i Pin Dia.0.33 "
Lengde1.5 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning948 lb.
Utenfor Pin Dia.0.33 "
Samlet bredde1.055 "
Pin Lengde1.055 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.494 "
Rulle Dia.0.469 "
Roller Link Plate Høyde0.713 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet5950 lb.
typenHult pin
Bredde mellom rulleleddplater0.500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI 80HPOL Offset Link hulpinne | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Spaltet1"0.64 "0.625 "571NOK
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link hulstift | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.312 "245NOK
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Naglet1"0.315 "0.625 "316NOK
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link hulstift | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.4 "313NOK
TSUBAKI C2052HPOL Offset Link hulstift | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Naglet1.25 "0.396 "0.75 "430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2060HPOL Offset Link hulstift
409NOK / enhet