WESCO Trommedukker i rustfritt stål


Wesco trommelduker i rustfritt stål har helsveiset konstruksjon med beskyttende pulverlakkert finish. De brukes til transport av plast-, fiber- og stålfat i farmasøytiske, mat- og drikke- og vaskeapplikasjoner.

filtre
Trommeltype: Plast, stål eller fiber , Total høyde: 6" , Svingbare hjul: 3" , Type: Rund
StilModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.HjulmaterialeCaster materialePris (eks. mva)
A
240196
900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiRustfritt4 395 NOK
B
240198
900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiSinkplate3 102 NOK
B
240199
900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiRustfritt4 711 NOK
A
240192
900 lb.30 gal.24 "Hard gummiSinkplate2 426 NOK
A
240193
900 lb.30 gal.24 "Hard gummiRustfritt3 973 NOK
A
240195
900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiSinkplate2 821 NOK
B
240197
1000 lb.55 gal.28.5 "Hvit polypropylenRustfritt4 842 NOK
A
240194
1000 lb.30 gal.24 "Hvit polypropylenRustfritt4 309 NOK
B
240200
1000 lb.85 gal.31.5 "Hvit polypropylenRustfritt5 174 NOK

Trommedukker i rustfritt stål

Wesco trommelduker i rustfritt stål har en helsveiset konstruksjon med en beskyttende pulverlakkfinish og brukes til transport av plast-, fiber- og stålfat. Disse FM-godkjente trommedukene har et tre-tommers svingbart hjul for ekstra stabilitet og enkel mobilitet. Wesco trommelduker har polypropylen- eller hardgummihjul med rustfritt stål eller sinkbelagte svingrigger.

Egenskaper

  • Disse enhetene har 3-tommers svingbare hjul som er montert lenger fra hverandre enn standard vogner og helt under vognene, og gir dermed mer stabilitet.
  • De har polypropylen- eller hardgummihjul med rustfritt stål eller sinkbelagte svingrigger.
  • Disse enhetene har forsterkede støtteben for å øke strukturell stivhet.

Standarder og godkjenninger

  • FM

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke størrelser av trommer kan disse dukkene romme?

Deres åpne basedesign gir tilgang for 30, 55 og 85-liters trommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?