WEILER Mellomstor klaffskive


filtre
Støttevekt: X , Disk Dia.: 4.5 " , Disktype: Type 27
StilModellSlipende materialeKlasseGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris (eks. mva)
A
50134
KeramiskMedium6013,0005/8 "-11229NOK
B
50130
KeramiskGrov4013,0007 / 8 "182NOK
B
50131
KeramiskMedium6013,0007 / 8 "182NOK
C
50132
KeramiskMedium8013,0007 / 8 "182NOK
A
50133
KeramiskGrov4013,0005/8 "-11229NOK
A
50135
KeramiskMedium8013,0005/8 "-11229NOK
D
51160
ZirkoniumoxidEkstra Grov3612,0007 / 8 "125NOK
E
50808V
ZirkoniumoxidGrov4012,0005/8 "-11218NOK
F
51223
ZirkoniumoxidGrov4013,0007 / 8 "160NOK
F
51224
ZirkoniumoxidMedium6013,0007 / 8 "160NOK
F
51228
ZirkoniumoxidMedium8013,0005/8 "-11183NOK
F
51227
ZirkoniumoxidMedium6013,0005/8 "-11183NOK
E
50803V
ZirkoniumoxidGrov4012,0007 / 8 "177NOK
E
50804V
ZirkoniumoxidMedium6012,0007 / 8 "177NOK
E
50809V
ZirkoniumoxidMedium6012,0005/8 "-11218NOK
F
51226
ZirkoniumoxidGrov4013,0005/8 "-11183NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?