Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51226 Klaffskive 4-1/2 Inch x 40 Grit 5/8-11 13000 rpm | AH9DRD 39UR73

WEILER 51226 Klaffskive 4-1/2 tomme x 40 korn 5/8-11 13000 rpm

På lager
Vare: AH9DRD Modell: 51226Kryssref.: 39UR73
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
RyggvektX
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM13,000
Monteringshullstørrelse5/8 "-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeKlasseGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
WEILER 51160 Slipeflikskive Grov 4-1/2 tomme | AH3DWL 31GG36 51160ZirkoniumoxidEkstra Grov3612,0007 / 8 "135NOK
WEILER 50803V klaffskive 40 korn 7/8 tommers grovkvalitet | AH7BMY 36RD11 50803VZirkoniumoxidGrov4012,0007 / 8 "177NOK
WEILER 50804V klaffskive 60 korn 7/8 tommer Medium Grade | AH7BMZ 36RD12 50804VZirkoniumoxidMedium6012,0007 / 8 "177NOK
WEILER 50808V Klaffskive 40 Korn 5/8-11 tommer Type 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirkoniumoxidGrov4012,0005/8 "-11218NOK
WEILER 50809V Klaffskive 60 Korn 5/8-11 tommer Type 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirkoniumoxidMedium6012,0005/8 "-11218NOK
WEILER 50130 Klaffskive Keramisk Alumina Type 27 40 Korn | AH8KDL 38UZ42 50130KeramiskGrov4013,0007 / 8 "206NOK
WEILER 50131 Klaffskive Keramisk Alumina Type 27 60 Korning | AH8KDM 38UZ43 50131KeramiskMedium6013,0007 / 8 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51226 Klaffskive 4-1/2 tomme x 40 korn 5/8-11 13000 rpm
187NOK / enhet