PRO-LINE Messing Full Port Ball Valve, FPT x FPT


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: Full port , Tilkoblingstype: FPT x FPT , Håndtaksmateriale: Dacromet belagt stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Smidd messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 300 grader F , Ventilstruktur: Ball
StilModellSamsvarRørstørrelsePris (eks. mva)
A
107-402NL
MSS SP-110, WW-V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri3 / 8 "190NOK
A
107-401NL
MSS SP-110, WW V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 4 "161NOK
A
107-403NL
MSS SP-110, WW V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 2 "222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?