Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRO-LINE 107-402NL Kuleventil Messing Full Port 3/8 Tommer | AF9TTE 30UN19

PRO-LINE 107-402NL Kuleventil Messing Full Port 3/8 tomme

På lager
Vare: AF9TTE Modell: 107-402NLKryssref: 30UN19
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilFull port
SamsvarMSS SP-110, WW-V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri
TilkoblingstypeFPT x FPT
HåndteringsmaterialeDacromet belagt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeSmidd messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)2.44
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarRørstørrelsePris
PRO-LINE 107-403NL Kuleventil Messing Full Port 1/2 Inch | AF9TTC 30UN17 107-403NLMSS SP-110, WW V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 2 "216NOK
PRO-LINE 107-401NL Kuleventil Messing Full Port 1/4 Inch | AF9TTD 30UN18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, Type II, klasse A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 4 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO-LINE 107-402NL Kuleventil Messing Full Port 3/8 tomme
190NOK / enhet