TEMPCO Hdc Series, Swaged Cartridge Heater, 120 Volt, 12 "Leads


filtre
Ledningslengde: 12 " , Maks. Temp. Evne: 1400 Grader F , Precision Sheath Dia. Toleranse: +/- 0.002 " , Mantelmateriale: 321 rustfritt stål , Spenning: 120
StilModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
A
HDC20589
1 / 2 "1"191W / kvm. i.150524NOK
A
HDC16365
1 / 2 "6"87W / kvm. i.750703NOK
A
HDC20605
1 / 2 "5"106W / kvm. i.750619NOK
A
HDC20604
1 / 2 "5"72W / kvm. i.500612NOK
A
HDC20602
1 / 2 "4"136W / kvm. i.750578NOK
A
HDC20595
1 / 2 "2.5 "161W / kvm. i.500562NOK
B
HDC06277
1 / 2 "2"86W / kvm. i.200530NOK
A
HDC20608
1 / 2 "8"42W / kvm. i.500803NOK
A
HDC20600
1 / 2 "4"100W / kvm. i.550582NOK
A
HDC20598
1 / 2 "4"46W / kvm. i.250554NOK
B
HDC04549
1 / 2 "6"58W / kvm. i.500653NOK
B
HDC09950
1 / 2 "3"64W / kvm. i.250563NOK
A
HDC20590
1 / 2 "1.5 "97W / kvm. i.150512NOK
A
HDC20593
1 / 2 "2.25 "102W / kvm. i.280529NOK
A
HDC20533
1 / 4 "2"68W / kvm. i.80501NOK
A
HDC20540
1 / 4 "3.5 "127W / kvm. i.300519NOK
A
HDC20531
1 / 4 "1.5 "127W / kvm. i.100512NOK
A
HDC20534
1 / 4 "2"85W / kvm. i.100511NOK
A
HDC15154
1 / 4 "2"212W / kvm. i.250511NOK
A
HDC20468
1 / 4 "1"255W / kvm. i.100506NOK
A
HDC20536
1 / 4 "2.5 "159W / kvm. i.250526NOK
A
HDC12674
1 / 4 "3"102W / kvm. i.200533NOK
B
HDC07930
1 / 4 "3"153W / kvm. i.300506NOK
A
HDC20541
1 / 4 "4"73W / kvm. i.200541NOK
A
HDC20530
1 / 4 "1.25 "58W / kvm. i.40505NOK
A
HDC20532
1 / 4 "1.5 "191W / kvm. i.150508NOK
A
HDC20542
1 / 4 "4"109W / kvm. i.300544NOK
A
HDC20575
1 / 4 "7"100W / kvm. i.500705NOK
A
HDC20544
1 / 4 "4.5 "111W / kvm. i.350526NOK
A
HDC20573
1 / 4 "5"113W / kvm. i.400548NOK
A
HDC20574
1 / 4 "6"104W / kvm. i.450628NOK
A
HDC20554
1 / 4 "1"204W / kvm. i.80476NOK
A
HDC20559
1 / 4 "1.5 "255W / kvm. i.200527NOK
A
HDC20586
3 / 8 "8"34W / kvm. i.300704NOK
A
HDC20578
3 / 8 "6"79W / kvm. i.750644NOK
A
HDC12441
3 / 8 "5"57W / kvm. i.300587NOK
B
HDC04315
3 / 8 "4"121W / kvm. i.500541NOK
A
HDC20558
3 / 8 "3.5 "99W / kvm. i.350543NOK
A
HDC17278
3 / 8 "2"115W / kvm. i.200504NOK
A
HDC20563
3 / 8 "2"226W / kvm. i.400499NOK
A
HDC20580
3 / 8 "7"78W / kvm. i.600673NOK
B
HDC06130
3 / 8 "7"33W / kvm. i.250684NOK
A
HDC20569
3 / 8 "6"46W / kvm. i.300628NOK
A
HDC20566
3 / 8 "4"74W / kvm. i.300563NOK
A
HDC20577
3 / 8 "3"170W / kvm. i.500544NOK
B
HDC08121
3 / 8 "3"85W / kvm. i.250541NOK
A
HDC10584
3 / 8 "2"86W / kvm. i.150495NOK
A
HDC20562
3 / 8 "1.5 "212W / kvm. i.250497NOK
A
HDC20553
3 / 8 "1.5 "86W / kvm. i.100477NOK
A
HDC20549
3 / 8 "1.25 "115W / kvm. i.100477NOK
A
HDC20547
3 / 8 "1"170W / kvm. i.100474NOK
B
HDC05260
3 / 8 "5"96W / kvm. i.500588NOK
A
HDC20570
3 / 8 "6"79W / kvm. i.500631NOK
A
HDC20576
3 / 8 "2.5 "212W / kvm. i.500511NOK
A
HDC20614
5 / 8 "4"80W / kvm. i.550646NOK
A
HDC20612
5 / 8 "3"102W / kvm. i.500606NOK
A
HDC20615
5 / 8 "4"109W / kvm. i.750646NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?