Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDC20576 Swaged patronvarmer 2-1/2 tommers lengde | AD8YCY 4NJW1

TEMPCO HDC20576 Swaged patronvarmer 2-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD8YCY Modell: HDC20576Kryssreferanse: 4NJW1
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter3 / 8 "
Leddlengde12 "
Lengde2.5 "
Maks. Temp. Evne1400 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale321 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet212W / kvm. i.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDC20554 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / kvm. i.80507NOK
TEMPCO HDC20468 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / kvm. i.100517NOK
TEMPCO HDC20530 Swaged Cartridge Heater 58 Watt / Sq. Tommer | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / kvm. i.40517NOK
TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt / Sq. Tommer | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127W / kvm. i.100524NOK
TEMPCO HDC20532 Swaged Cartridge Heater 191 Watt / Sq. Tommer | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / kvm. i.150521NOK
TEMPCO HDC20533 Swaged Cartridge Heater 68 Watt / Sq. Tommer | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / kvm. i.80514NOK
TEMPCO HDC20534 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / kvm. i.100522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDC20576 Swaged patronvarmer 2-1/2 tommers lengde
544NOK / enhet