SHARKBITE Slip Pressure Regulator, for vann


filtre
Body Material: Bronse , Samsvar: IAPMO , Tilkoblingstype: Trykk for å koble til , Høyde: 5.125 " , Maks. Press: 200 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Trykkjusteringsområde: 10 til 70 psi , Forseglingsmateriale: EPDM
StilModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
24383-0045
1 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "938NOK
B
24384-0045
3 / 4 "7.625 "3 / 4 "1 552 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?