Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 24384-0045 Sliptrykkregulator 7-5/8 tommers lengde | AH7YBL 38EG49

SHARKBITE 24384-0045 Sliptrykkregulator 7-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH7YBL Modell: 24384-0045Kryssreferanse: 38EG49
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
1 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSklitrykkregulator
Body MaterialBronse
SamsvarIAPMO
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
Høyde5.125 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde7.625 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi
Forsegl materialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
SHARKBITE 24383-0045 Glidetrykkregulator 6-51/64 tommers lengde | AH7YBK 38EG48 24383-00451 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 24384-0045 Sliptrykkregulator 7-5/8 tommers lengde
1 552 NOK / enhet