EAZYPOWER Single End Drill / Countertersink


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Metalltråd , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel
StilModellKroppsdia.FinishAntall fløyterTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
30181 / B
1"Bright23.75 "9 / 64 "#10135NOK
A
30181
1"Bright23.75 "9 / 64 "#10143NOK
B
30188 / B
1 / 2 "Bright13"5 / 64 "#633NOK
C
30048
1 / 2 "Svart oksid23"3 / 32 "#6100NOK
C
30048 / B
1 / 2 "Svart oksid23"3 / 32 "#675NOK
A
30177
1 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6143NOK
A
30177 / B
1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6135NOK
B
30188
1 / 2 "Bright23"9 / 64 "#637NOK
A
30179
3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8143NOK
A
30179 / B
3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8135NOK
D
30182 / B
3 / 16 "Bright21.375 "5 / 32 "#12135NOK
E
30186
5 / 16 "Bright22.125 "1 / 4 "#14164NOK
F
30180
7 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9143NOK
A
30180 / B
7 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9135NOK
A
30176
7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5143NOK
A
30176 / B
7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?