BRADY Rørmarkør, propangass


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4114-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark213NOK
A
4114-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
B
5846-I
-brun1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester170NOK
C
4114-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark236NOK
D
5748-O
-Gul--SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
E
5748-HPHV
-Gul8 "og større-SvartStrap-On1Polyester over laminat på glassfiberplastbærer557NOK
C
4114-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark331NOK
A
4114-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
A
4114-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark229NOK
D
II-5748
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester318NOK
D
5748-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester205NOK
B
5846-O
-brun--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester141NOK
F
7400-3C
2.75 "brun3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
G
7227-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
H
7400-4
7"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
I
7227-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
J
109579
8"brunKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
K
20457
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
J
109580
12 "brunKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl736NOK
K
73918
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
L
7227-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?