Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4114-F Rørmarkør Propangass Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4FWJ 8VKP6

BRADY 4114-F rørmarkør propangass gul 6 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AF4FWJ Modell: 4114-FKryssreferanse: 8VKP6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7227-1 Rørmarkør Propangass Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7227-3C Rørmarkør Propangass Y 3/4 tomme eller mindre | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7227-4 Rørmarkør Propangass Y 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7400-3C Rørmarkør Propan Gass Br 3/4 tomme eller mindre | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "brun3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7400-4 Pipe Marker Propan Gas Br 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 20457 Rørmarkør Propangass 1 In.h | AF3RDR 8CF78 204578"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm385NOK
BRADY 4114-D rørmarkør propangass gul 4 til 6 tommer | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4114-F rørmarkør propangass gul 6 til 7-7/8 tommer
233NOK / enhet