Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt / Sq. Tommer | AD8YBH 4NJP3

TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt / Sq. tomme

På lager
Vare: AD8YBH Modell: HDC20531Kryssreferanse: 4NJP3
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter1 / 4 "
Leddlengde12 "
Lengde1.5 "
Maks. Temp. Evne1400 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale321 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet127W / kvm. i.
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDC20554 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / kvm. i.80476NOK
TEMPCO HDC20468 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / kvm. i.100506NOK
TEMPCO HDC20530 Swaged Cartridge Heater 58 Watt / Sq. Tommer | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / kvm. i.40505NOK
TEMPCO HDC20532 Swaged Cartridge Heater 191 Watt / Sq. Tommer | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / kvm. i.150508NOK
TEMPCO HDC20533 Swaged Cartridge Heater 68 Watt / Sq. Tommer | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / kvm. i.80501NOK
TEMPCO HDC20534 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / kvm. i.100511NOK
TEMPCO HDC15154 Swaged patronvarmer 2 tommers lengde | AD8YBN 4NJP9 HDC151541 / 4 "2"212W / kvm. i.250511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDC20531 Swaged Cartridge Heater 127 Watt / Sq. tomme
512NOK / enhet