WESCO 240192 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFR SS3-HRZ

WESCO 240192 trommedolly for 30 gallon trommer, 900 pund kapasitet, 24 tommer dia., SS

På lager
Vare: AG7HFR Modell: 240192Kryssreferanse: SS3-HRZ

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Caster materialeSinkplate
Trommekapasitet30 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.24 "
Total høyde6"
Total lengde24 "
Samlet bredde24 "
Svinghjul3"
typenRund
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Støtter fat i stål, plast og fiber
    • Designet for å transportere trommer med 113.5 liter
    • Belagt med pulverlakk for forlenget enhets holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.HjulmaterialeCaster materialePris
WESCO 240193 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., 6 Tommer Høyde, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb.30 gal.24 "Hard gummiRustfritt3 973 NOK
WESCO 240194 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 1000 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Hvit polypropylenRustfritt4 309 NOK
WESCO 240195 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 900 Lbs kapasitet, 28.5 tommer Dia., SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiSinkplate2 821 NOK
WESCO 240196 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFW SS5-HRSS 240196900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiRustfritt4 395 NOK
WESCO 240197 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 1000 Lbs kapasitet, 28.5 tommer Dia., SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb.55 gal.28.5 "Hvit polypropylenRustfritt4 842 NOK
WESCO 240198 Trommeldolly med sinkplatesvivel, 900 pund kapasitet, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiSinkplate3 102 NOK
WESCO 240199 trommeldolly med svingbar, 900 pund kapasitet, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiRustfritt4 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240192 trommedolly for 30 gallon trommer, 900 pund kapasitet, 24 tommer dia., SS
2 426 NOK / enhet