WESCO 240196 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFW SS5-HRSS

WESCO 240196 trommedolly for 55 gallon trommer, 900 pund kapasitet, 24 tommer dia., SS

På lager
Vare: AG7HFW Modell: 240196Kryssref: SS5-HRSS

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Caster materialeRustfritt
Trommekapasitet55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.28.5 "
Total høyde6"
Total lengde28.5 "
Samlet bredde28.5 "
Svinghjul3"
typenRund
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)72.39

Produktdetaljer:

    • WESCO 240196 er en FM-godkjent rund dolly i rustfritt stål som kan brukes til å transportere opp til 55-liters kapasitet trommer. Den kan håndtere plast-, fiber- og stålfat.
    • Den har en svingrigg i rustfritt stål 304 med harde gummihjul og en pulverlakkert overflate.
    • Denne Wesco dollyen har en åpen base for enkel tilgang til trommelen, en innvendig diameter på 24 tommer (60.96 cm) og en maksimal bæreevne på 900 lb.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.HjulmaterialeCaster materialePris
WESCO 240192 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb.30 gal.24 "Hard gummiSinkplate2 426 NOK
WESCO 240193 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 900 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., 6 Tommer Høyde, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb.30 gal.24 "Hard gummiRustfritt3 973 NOK
WESCO 240194 Drum Dolly For 30 Gallon Trommer, 1000 Lbs Kapasitet, 24 Tommer Dia., SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Hvit polypropylenRustfritt4 309 NOK
WESCO 240195 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 900 Lbs kapasitet, 28.5 tommer Dia., SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiSinkplate2 821 NOK
WESCO 240197 Drum Dolly For 55 Gallon Trommer, 1000 Lbs kapasitet, 28.5 tommer Dia., SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb.55 gal.28.5 "Hvit polypropylenRustfritt4 842 NOK
WESCO 240198 Trommeldolly med sinkplatesvivel, 900 pund kapasitet, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiSinkplate3 102 NOK
WESCO 240199 trommeldolly med svingbar, 900 pund kapasitet, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiRustfritt4 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240196 trommedolly for 55 gallon trommer, 900 pund kapasitet, 24 tommer dia., SS
4 395 NOK / enhet