ML KISHIGO GF185 High Visibility Vest


ML Kishigo GF185-serien med høy synlighetsvester er ideelle for veiarbeid, trafikkkontroll og nødsituasjoner for å forbedre arbeidernes sikt. Deres høye synlighet og reflekterende funksjoner gjør dem avgjørende i dårlige lysforhold, reduserer ulykkesrisikoen og sikrer arbeidernes sikkerhet under kritikk....kale oppgaver.Les meg

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 8.9 kal / cm2 , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Gul-grønn , Farerisikokategori (HRC): 2 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
GF185-SM
40 "til 42"27 "M1 233 NOK
A
GF185-L-XL
44 "til 48"27 "L / XL1 233 NOK
A
GF185-2X-3X
50 "til 54"28.5 "2XL / 3XL1 240 NOK
A
GF185-4X-5X
56 "til 62"29 "4XL / 5XL1 250 NOK

GF185 High Visibility Vest

ML Kishigo GF185-serien med høy synlighetsvester er ideelle for veiarbeid, trafikkkontroll og nødsituasjoner for å forbedre arbeidernes sikt. Deres høye synlighet og reflekterende funksjoner gjør dem avgjørende i dårlige lysforhold, reduserer ulykkesrisikoen og sikrer arbeidernes sikkerhet under kritiske oppgaver.

Egenskaper

  • De har et pustende og fukttransporterende mesh-stoff for å holde arbeiderne komfortable under langvarig bruk.
  • Disse vestene har flere store lommer med forsterket søm for å sikkert bære viktig verktøy og utstyr.
  • De kommer med glidelås foran for enkel og rask av- og påtagning.
  • Disse vestene har modakrylkonstruksjon for flammemotstand og er utstyrt med 2-tommers bred sølvreflekterende tape, som gir maksimal synlighet og sikkerhet under dårlige lys eller mørke forhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?