BRADY Kuleventillåsing, plast


filtre
Farge: Rød , Passer til håndtaksstørrelse: 2-1 / 2 "til 5" , Materiale: Plast , Maks. Antall hengelåser: 2 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 3 / 8 " , Temp. Område: 0 grader til 175 grader F
StilModellPasser til rørstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris (eks. mva)
A
SD02
1 "til 2-1 / 2"2.5 "426NOK
B
SD04
2-1 / 2 "til 5"5"584NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?