GEORG FISCHER Rørmonteringshette, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
848-002
FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 4 "70NOK
A
848-040
FNPT162 psi ved 73 grader F4"820NOK
A
848-030
FNPT187 psi ved 73 grader F3"514NOK
A
848-020
PT202 psi ved 73 grader F2"246NOK
A
848-015
PT235 psi ved 73 grader F1.5 "124NOK
A
848-012
PT260 psi ved 73 grader F1.25 "109NOK
A
848-003
PT424 psi ved 73 grader F3 / 8 "68NOK
A
848-010
PT315 psi ved 73 grader F1"96NOK
A
848-007
PT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "80NOK
B
848-005
PT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "69NOK
A
847-025
Socket212 psi ved 73 grader F2.5 "380NOK
A
847-010
Socket630 psi ved 73 grader F1"93NOK
A
847-005
Socket848 psi ved 73 grader F1 / 2 "51NOK
A
847-002
Socket848 psi ved 73 grader F1 / 4 "71NOK
A
847-003
Socket848 psi ved 73 grader F3 / 8 "72NOK
A
847-040
Socket162 psi ved 73 grader F4"783NOK
A
847-020
Socket202 psi ved 73 grader F2"214NOK
A
847-012
Socket520 psi ved 73 grader F1.25 "107NOK
A
847-030
Socket187 psi ved 73 grader F3"528NOK
C
847-060
Socket150 psi ved 73 grader F6"1 576 NOK
A
847-015
Socket471 psi ved 73 grader F1.5 "118NOK
A
847-007
Socket688 psi ved 73 grader F3 / 4 "58NOK
C
847-080
Socket150 psi ved 73 grader F8"2 053 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?