Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 847-020 Cap 2 Tommers Slip Socket Pvc | AE9XFF 6ND16

GEORG FISCHER 847-020 hette 2-tommers glidelås Pvc

På lager
Vare: AE9XFF Modell: 847-020Kryssreferanse: 6ND16
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press202 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 847-025 Cap Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UPB 1VFN8 847-025Socket212 psi ved 73 grader F2.5 "372NOK
GF RØRSYSTEMER 847-030 Cap 3 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030Socket187 psi ved 73 grader F3"518NOK
GF RØRSYSTEMER 847-040 Cap 4 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040Socket162 psi ved 73 grader F4"820NOK
GF RØRSYSTEMER 847-002 Cap 1/4 Tommers Slip Socket Pvc | AD2RGG 3TNU6 847-002Socket848 psi ved 73 grader F1 / 4 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 847-003 Cap 3/8 tommers glidekontakt Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Socket848 psi ved 73 grader F3 / 8 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 848-002 Cap 1/4 tommers Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 4 "68NOK
GF RØRSYSTEMER 848-030 Cap 3 Tommers Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi ved 73 grader F3"525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 847-020 hette 2-tommers glidelås Pvc
212NOK / enhet