Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 848-002 Cap 1/4 tommers Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8

GEORG FISCHER 848-002 Cap 1/4 inch Fnpt Pvc

På lager
Vare: AD2RGJ Modell: 848-002Kryssref: 3TNU8
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press424 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 847-025 Cap Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UPB 1VFN8 847-025Socket212 psi ved 73 grader F2.5 "372NOK
GF RØRSYSTEMER 847-030 Cap 3 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030Socket187 psi ved 73 grader F3"518NOK
GF RØRSYSTEMER 847-040 Cap 4 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040Socket162 psi ved 73 grader F4"820NOK
GF RØRSYSTEMER 847-002 Cap 1/4 Tommers Slip Socket Pvc | AD2RGG 3TNU6 847-002Socket848 psi ved 73 grader F1 / 4 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 847-003 Cap 3/8 tommers glidekontakt Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Socket848 psi ved 73 grader F3 / 8 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 848-030 Cap 3 Tommers Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi ved 73 grader F3"525NOK
GF RØRSYSTEMER 848-040 Cap 4 Tommers Fnpt Pvc | AD2RGM 3TNV2 848-040FNPT162 psi ved 73 grader F4"908NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 848-002 Cap 1/4 inch Fnpt Pvc
68NOK / enhet