EATON 10250T-serien støvler


Eaton 10250T-seriens støvler er designet for trykkknapp-, vippe- og dreiebrytere. Den vanlige bruken av forseglingsstøvler inkluderer instrumentpaneler, kommunikasjonsbrytere, forbrukerelektronikk, kontrollpaneler for tunge maskiner og utstyr for telekommunikasjonsnettverk.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250TA10
330NOK
B
10250TA25
330NOK
C
10250TA47
330NOK
D
10250TA3
920NOK
E
10250TA49
330NOK
F
10250TA4
918NOK
C
10250TA48
687NOK
G
10250TA46
692NOK
B
10250TA85
881NOK

Egenskaper

  • Disse støvlene tilbyr en viss grad av beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer, som fuktighet, salt og rengjøringsmidler, noe som resulterer i korrosjon eller soppoppbygging og negativt påvirker de interne kretsene.
  • De har monteringsmuttere som omslutter bryterbasen for å skape en full 360-graders lufttett forsegling.
  • De er sammensatt av rivebestandig silikongummi som tåler temperaturer mellom -94 og 400 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en trykknapp?

Trykknappbrytere brukes i ulike industrielle applikasjoner for å aktivere eller deaktivere en elektrisk krets.

Hva er en opplyst trykknapp?

En opplyst trykknappbryter har en liten LED-, neon- eller glødelampe for å understreke "ON"-posisjonen i elektrisk utstyr.

Hva er forskjellen mellom vippebrytere og trykknapper?

Vippebrytere kommer til hvile i en av spakposisjonene eller har en intern fjærmekanisme for å sette spaken tilbake til en viss normal stilling. Trykknapper er enheter med to posisjoner som aktiveres med en knapp som trykkes eller slippes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?