VESTIL LLS Series Dock-lastelys


filtre
Påføring: Laster dokker , Batteri inkludert: Nei , Pæretype: Høytrykksnatrium , Klemme: Nei , Farge: Gul , Tilkoblingsstil: Koble til , Ledningslengde: 6 ft. , Materiale: Stål , Maks. Total effekt: 150W , Maks. Watt per pære: 50W , Total bredde: 8 1 / 2 " , Fase: 1 , Skjoldmateriale: Plast , Underkategori: Kommersiell interiørbelysning , Spenning: 115V , Vanntett: Nei
StilModellArmlengdeArmtypeUtvidet lengdeInkludererTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
LLS-90
-Triple-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "8 832 NOK
RFQ
B
LLS-24
24 "enslig24 "(1) Enkelarmsdokkinglys14 3 / 4 "25 7 / 8 "5 711 NOK
C
LLS-40
40 "Dobbeltarm47 1 / 4 "(1) Dokkinglys med dobbel arm12 1 / 4 "27 1 / 4 "5 884 NOK
D
LLS-60
60 "Dobbeltarm68 1 / 4 "(1) Dokkinglys med dobbel arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "6 599 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?