A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: Stangløs , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv og svart , magnetisk stempel: Ja , Maks. Laste: 338 lb. , Maks. Press: 150 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Stempelmateriale: Magnetic , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -22 grader til 180 grader F , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende luftsylindere, 1.5 tommers diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende luftsylindere er designet for å påføre kraft med et stempel på en gjenstand ved hjelp av trykkluft eller gasser. Disse luftsylindere er laget av aluminium for å tåle høye belastninger. De har en justerbar pute for å dempe kraften. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsylindere, tilgjengelig i 12 og 18 tommers slaglengder Raptor Supplies.