BUSSMANN Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien LPJ, JKS


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , sikringsindikator: Nei , Koblingstype: Eske , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Sikringsblokkdesign: Fingersikker , Sikringstype: Klasse J , Sikring UL-klasse: J , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: DIN-skinne , Antall poler: 1
StilModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeLedningsstørrelseSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdePris (eks. mva)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18 til 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "427NOK
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14 til 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "568NOK

Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien LPJ, JKS

Bussmann fingersikre sikringsblokker gir sikker beskyttelse for sikringer i Eaton LPJ- og JKS-serien. Disse blokkene brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner hvor sikkerhet og pålitelighet er avgjørende. De holder sikringer sikkert i elektriske kretser, beskytter utstyr og forhindrer skade forårsaket av overstrøm eller kortslutning. Disse sikringsblokkene har en fingersikker design for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende deler, reduserer risikoen for elektrisk støt og sikrer arbeidernes sikkerhet. De kombinerer en sikringsblokk og strømfordelingsblokk i én komponent og forenkler paneloppsettet og bruker opptil 65 % mindre panelplass. Disse blokkene bruker færre ledningsforbindelser for redusert watt-tap og generell driftstemperatur for panelet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?