PARKER Quick Connect luftkoblinger


filtre
Fullfør: Trivalent Chrome , Utvekslingstype: Automotive, Tru-Flate , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Ermet , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeVentiltypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
TL-254-4HB
--Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Slangestang146NOK
RFQ
B
HF-251-4HB-S
--Stål og messing--Tubular1 / 4 "Slangestang375NOK
RFQ
C
HF-371-6MP-S
--Stål og messing3 / 8-18 "mannTubular3 / 8 "NPTF591NOK
RFQ
D
14-6B
-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang582NOK
D
14-5B
-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang584NOK
E
9CP
-3 / 8 "Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb150NOK
F
3F
1 / 2 "-Stål1 / 2-14 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF181NOK
G
15C
1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "HunnTubular3 / 8 "NPTF508NOK
F
1F
3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?