Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCZ 30N384

PARKER 3F kobling, 1/2 tomme kroppsstørrelse

På lager
Vare: AC4WCZ Modell: 3FKryssref: 30N384
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeAutomotive, Tru-Flate
MaterialeStål
Maks. Strømme110 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 2 "
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 2-14 "
GjengetypeHunn
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeVentiltypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris
PARKER 14-5B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang610NOK
PARKER 14-6B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang592NOK
PARKER 15C kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "HunnTubular3 / 8 "NPTF527NOK
PARKER 1F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF238NOK
PARKER 9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb158NOK
PARKER TL-254-4HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | BT7FUH TL-254-4HB--Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Slangestang176NOK
PARKER HF-251-4HB-S kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | BX4QZR HF-251-4HB-S--Stål og messing--Tubular1 / 4 "Slangestang375NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3F kobling, 1/2 tomme kroppsstørrelse
190NOK / enhet