PARKER HF-251-4HB-S kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse

Vare: BX4QZR Modell: HF-251-4HB-S
375NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialStål og messing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSlangestang
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingSink på stålhus og erme
Forsegl materialeNitril
VentiltypeTubular

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeVentiltypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris
PARKER 14-5B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang610NOK
PARKER 14-6B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang592NOK
PARKER 15C kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "HunnTubular3 / 8 "NPTF527NOK
PARKER 1F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF238NOK
PARKER 3F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Stål1 / 2-14 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF190NOK
PARKER 9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb158NOK
PARKER TL-254-4HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | BT7FUH TL-254-4HB--Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Slangestang176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HF-251-4HB-S kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse
375NOK / enhet