Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER TL-254-4HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse

På lager
Vare: BT7FUH Modell: TL-254-4HB

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSlangestang
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeVentiltypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris
PARKER 14-5B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang610NOK
PARKER 14-6B kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Stål--Tubular3 / 8 "Slangestang592NOK
PARKER 15C kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Stål1 / 4-18 "HunnTubular3 / 8 "NPTF527NOK
PARKER 1F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Stål3 / 8-18 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF238NOK
PARKER 3F kobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Stål1 / 2-14 "HunnIkke godkjent1 / 2 "NPTF190NOK
PARKER 9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Stål--Ikke godkjent1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb158NOK
PARKER HF-251-4HB-S kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | BX4QZR HF-251-4HB-S--Stål og messing--Tubular1 / 4 "Slangestang375NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER TL-254-4HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse
176NOK / enhet