FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Vedlagt forhåndsnettet relé, 10 A


filtre
Input Power: 50mA
StilModellSpole voltMotorDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
RIB24C-FA
-1 hk-217NOK
B
RIB24S-FA
-1 hk-314NOK
C
RIBTU1S
-1 / 3 hk-426NOK
D
RIBTH2C
-1 / 3 hk-632NOK
E
RIB21CDC-RD
---30 til 140 grader F.294NOK
RFQ
F
RIB21CDC-N4
---30 til 140 grader F.398NOK
RFQ
G
RIBU2SC
-1 / 3 hk-550NOK
H
RIBU2S2
-1 / 3 hk-683NOK
I
RIBH1SM-250
-1 / 3 hk-516NOK
RFQ
J
RIBL1C-DC
-3 hk-243NOK
K
RIBH1SC
-1 / 3 hk-516NOK
RFQ
L
RIBD2421C
-1 hk-694NOK
M
RIBU1SC
-1 / 3 hk-520NOK
N
RIBTH1C
-1 / 3 hk-370NOK
O
RIBU1SM-250
-1 / 3 hk-448NOK
P
RIBTU2C
-1 / 3 hk-550NOK
Q
RIBTU1SC
-1 / 3 hk-590NOK
R
RIBTU1C
-1 / 3 hk-360NOK
S
RIBTH1SC
-1 / 3 hk-591NOK
T
RIB12C-FA
-1 hk-217NOK
U
RIBTH1S
-1 / 3 hk-482NOK
V
RIBL4C-NC
10-30 VAC--30 til 140 grader F.899NOK
RFQ
W
RIBL3C-NC
10-30 VAC--30 til 140 grader F.696NOK
RFQ
X
RIBL1C-DC-RD
10-30 VDC--30 til 140 grader F.258NOK
RFQ
Y
RIBL1C-DC-N4
10-30 VDC--30 til 140 grader F.339NOK
RFQ
Z
RIB12C-FA-RD
12 VAC--30 til 140 grader F.232NOK
RFQ
A1
RIB12C-FA-N4
12 VAC--30 til 140 grader F.319NOK
RFQ
B1
RIB24C-FA-RD
24 VAC--30 til 140 grader F.223NOK
RFQ
A1
RIB24C-FA-N4
24 VAC--30 til 140 grader F.313NOK
RFQ
C1
RIB24S-FA-NC
24 VAC--30 til 140 grader F.296NOK
RFQ
D1
RIB24S-FA-RD
24 VAC--30 til 140 grader F.329NOK
RFQ
E1
RIBU2S2-NC
120 VAC--30 - 140 grader F683NOK
RFQ
F1
RIB2401D-RD
120 VAC--30 til 140 grader F.404NOK
RFQ
G1
RIBU1S-NC
120 VAC--30 - 140 grader F394NOK
RFQ
H1
RIBU1C-RD
120 VAC--30 - 140 grader F235NOK
RFQ
I1
RIB2401D-N4
120 VAC--30 til 140 grader F.482NOK
RFQ
J1
RIB2401C-RD
120 VAC--30 til 140 grader F.226NOK
RFQ
K1
RIB2401C-N4
120 VAC--30 til 140 grader F.306NOK
RFQ
L1
RIB2401C
120 VAC--30 til 140 grader F.190NOK
RFQ
M1
RIBU1SM-250-NC
120 VAC--30 - 140 grader F448NOK
RFQ
N1
RIB2402D-N4
208-277 VAC--30 til 140 grader F.531NOK
RFQ
O1
RIBH1C-N4
208-277 VAC--30 til 140 grader F.368NOK
RFQ
P1
RIBH1C-RD
208-277 VAC--30 til 140 grader F.287NOK
RFQ
Q1
RIBH1SM-250-NC
208-277 VAC--30 til 140 grader F.535NOK
RFQ
R1
RIB2402SB-NC
208-277 VAC--30 til 140 grader F.510NOK
RFQ
S1
RIB2402D-RD
208-277 VAC--30 til 140 grader F.451NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?