FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401C Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, SPDT, 10 A | CE4UYY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C innelukket forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, SPDT, 10 A

Vare: CE4UYY Modell: RIB2401C
190NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt120 VAC
Drifts Temp.-30 til 140 grader F.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Functional Devices Inc / Rib RIB2401C innelukket forhåndskablet relé er ideelt for kommersielle og industrielle innstillinger for å kontrollere elektriske belastninger. Den brukes i ulike applikasjoner, som belysning, oppvarming og ventilasjon. Den forhåndskablede designen forenkler installasjonen, noe som gjør den praktisk for teknikere.

Egenskaper:

  • Functional Devices Inc / Rib RIB2401C innelukket forhåndskablet relé har en robust én SPDT kontinuerlig driftspole, som gir pålitelig og kontinuerlig drift i ulike kontrollsystemer.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet tilbyr et bredt driftstemperaturområde på -30 til 140 grader F, noe som gjør det tilpasset ulike miljøforhold.
  • Den har en rask driftstid på 6 ms, noe som muliggjør rask og effektiv kontroll over elektriske belastninger.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet har en LED-statusindikator der LED On indikerer aktivering, og gir visuell tilbakemelding om reléets driftsstatus i sanntid.
  • Den overholder UL, cUL, CE og RoHS-standarder, noe som sikrer sikkerhet og pålitelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom et relé og en sikring?

A. En sikring kan bare åpne kretsen, mens et relé kan både åpne og lukke kretsen.

Q. Hva er fordelen med reléer fremfor kontaktorer?

A. Releer er i stand til å håndtere høyere belastninger enn kontaktorer.

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltMotorDrifts Temp.Pris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12C-FA Innkapslet forhåndskablet relé, med polarisert 12 VAC-spole, SPDT, 10 A | CE4UYM RIB12C-FA-1 hk-217NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12C-FA-N4 Innkapslet forhåndskablet relé, med polarisert 12 VAC-spole, SPDT, 10 A | CE4UYN RIB12C-FA-N412 VAC--30 til 140 grader F.319NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12C-FA-RD Innkapslet forhåndskablet relé, med polarisert 12 VAC-spole, SPDT, 10 A | CE4UYP RIB12C-FA-RD12 VAC--30 til 140 grader F.232NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB21CDC-N4 Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 - 277 VAC strøminngang, 10 A | CE4UYV RIB21CDC-N4---30 til 140 grader F.398NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB21CDC-RD Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 - 277 VAC strøminngang, SPDT, 10 A | CE4UYW RIB21CDC-RD---30 til 140 grader F.294NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, SPDT, 10 A | CE4UYZ RIB2401C-N4120 VAC--30 til 140 grader F.306NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401C-RD Innkapslet forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, SPDT, rødt hus, 10 A | CE4UZA RIB2401C-RD120 VAC--30 til 140 grader F.226NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C innelukket forhåndskablet relé, med 120 VAC spole, SPDT, 10 A
190NOK / enhet