HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dupleks-beholdere med rett blad, 2-polet, 125V


filtre
Materiale: nylon , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Skruemontering , Antall ledninger: 3-ledning , Fase: Enkel fase , Stil: Finder Groove Face , Type: Standard tosidig
StilModellAntall polerFARGETilkoblingDrifts Temp.SpenningsverdierBreddeLedningsstørrelseKarakterPris (eks. mva)
A
8300
2brunRygg og side kabletMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt125 VAC1.57 "# 12 AWG til # 10 AWG20 A326NOK
RFQ
B
CRF15OW
2-poletKontor hvitSide kabletMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning125 V0.83 "# 14 AWG til # 10 AWG15 A91NOK

Dupleks-beholdere med rett blad, 2-polet, 125V

Hubbell Wiring Device-Kellems kontakter for kommersielle/sykehuskvaliteter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet mens de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse tosidige stikkontaktene har bak- og sidekabeldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse rette bladbeholderne har nylonoverflate og PBT/nylonbasekonstruksjon for slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse 125V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?