KURIYAMA K3150-serien, forsterket slange, Shore A: 73


filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 73 , Materiale: PVC , Temp. Område: 25 grader til 150 grader F , Strekkstyrke: 2175 psi , Type: forsterket
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.SAE eller metriskVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
K3150-MM04
1"4mm100ft.250 ved 70 grader F9mmMetric2.5mm1 559 NOK
A
K3150-MM06
1.5 "6mm100ft.250 ved 70 grader F11mmMetric2.5mm1 676 NOK
A
K3150-MM08
2"8mm100ft.250 ved 70 grader F13.5mmMetric2.75mm1 999 NOK
A
K3150-MM10
2.5 "10mm100ft.225 ved 70 grader F16 mmMetric2.5mm2 391 NOK
A
K3150-MM12
3"12mm100ft.200 ved 70 grader F18mmMetric3mm2 520 NOK
A
K3150-MM19
4"19mm100ft.150 ved 70 grader F26mmMetric3.5mm4 336 NOK
A
K3150-24x50
6"1.5 "50ft.100 ved 70 grader F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 450 NOK
A
K3150-32X50
8"2"50ft.75 ved 70 grader F2.5 "SAE1 / 4 "7 177 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?