Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KURIYAMA K3150-MM08 Pvc-rør 13.5 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFK 2LZE6

KURIYAMA K3150-MM08 Pvc-rør 13.5 mm ytre diameter 100 fot klar

På lager
Vare: AC2QFK Modell: K3150-MM08Kryssreferanse: 2LZE6
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
2 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterket slange
Bøy radius2"
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.8mm
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press250 ved 70 grader F
Utenfor Dia.13.5mm
SAE eller metriskMetric
Temp. Område25 grader til 150 grader F
Strekkfasthet2175 psi
typenforsterket
Vakuum28
Veggtykkelse2.75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.SAE eller metriskVeggtykkelsePris
KURIYAMA K3150-24x50 Pvc-rør 1-15/16 tommers ytre diameter 50 fot klar | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 ved 70 grader F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 468 NOK
KURIYAMA K3150-32X50 Pvc-rør 2-1/2 tommers ytre diameter 50 fot klar | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft.75 ved 70 grader F2.5 "SAE1 / 4 "7 702 NOK
KURIYAMA K3150-MM04 Pvc-rør 9 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 ved 70 grader F9mmMetric2.5mm1 566 NOK
KURIYAMA K3150-MM06 Pvc-rør 11 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100ft.250 ved 70 grader F11mmMetric2.5mm1 695 NOK
KURIYAMA K3150-MM10 Pvc-rør 16 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft.225 ved 70 grader F16 mmMetric2.5mm2 577 NOK
KURIYAMA K3150-MM12 Pvc-rør 18 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 ved 70 grader F18mmMetric3mm2 792 NOK
KURIYAMA K3150-MM19 Pvc-rør 26 mm ytre diameter 100 fot klar | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 ved 70 grader F26mmMetric3.5mm4 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K3150-MM08 Pvc-rør 13.5 mm ytre diameter 100 fot klar
2 003 NOK / enhet